Motion
HD-250X48-TUFR D&T

DODGE
HD-250X48-TUFR D&T

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de montaje en sillín, 48.0000 in de recorrido, 68.7500 in de centro de perno, 71.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #11163140
No. Fabricante HD-250X48-TUFR D&T
Price$4,563.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HD-250X48-TUFR D&T

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de montaje en sillín, 48.0000 in de recorrido, 68.7500 in de centro de perno, 71.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #11163140
No. Fabricante HD-250X48-TUFR D&T
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
Su precio$4,563.85/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Base Width  
    6.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    68.7500 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Overall Length  
    71.2500 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-250
  • Viaje  
    48.0000 pulg.

Details

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    HD

Descripción general

Descripción del fabricante
089437 HD-250X48-TUFR D&T

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron