Motion
HD-400X18-TUFR D&T

DODGE
HD-400X18-TUFR D&T

Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 18.0000 in de recorrido, 47.2500 in de centro de perno, 50.0000 in de longitud, 7.0000 in de altura, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #11163144
No. Fabricante HD-400X18-TUFR D&T
Precio9,175.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HD-400X18-TUFR D&T

Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 18.0000 in de recorrido, 47.2500 in de centro de perno, 50.0000 in de longitud, 7.0000 in de altura, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #11163144
No. Fabricante HD-400X18-TUFR D&T
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
Precio9,175.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    47.2500 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    50.0000 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
089449 HD-400X18-TUFR D&T
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good