Motion
092593-TDNC

DODGE
092593-TDNC

092593-TDNC RHB / MSM 48 TTB KIT 1.500"-
Artículo MI #11163235
No. Fabricante 092593-TDNC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
092593-TDNC

092593-TDNC RHB / MSM 48 TTB KIT 1.500"-
Artículo MI #11163235
No. Fabricante 092593-TDNC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Relación nominal
    40 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA0107L40MS X 40 MM STR BORE ROJO
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Clasificación de potencia térmica
    20 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
092593-TDNC RHB / MSM 48 TTB KIT 1.500"-