Motion
MTO 1610 X 17MM, 5 X 2.3MM KW

DODGE
MTO 1610 X 17MM, 5 X 2.3MM KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 17 mm
Artículo MI #11163802
No. Fabricante MTO 1610 X 17MM, 5 X 2.3MM KW
Precio296.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTO 1610 X 17MM, 5 X 2.3MM KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 17 mm
Artículo MI #11163802
No. Fabricante MTO 1610 X 17MM, 5 X 2.3MM KW
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
Precio296.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    119685

Descripción general

Descripción del fabricante
119685 MTO 1610 X 17MM, 5 X 2.3MM KW
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno