Motion
3030 X 50MM, 14 X 3.8MM KW

DODGE
3030 X 50MM, 14 X 3.8MM KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 50 mm
Artículo MI #11163808
No. Fabricante 3030 X 50MM, 14 X 3.8MM KW
Precio353.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3030 X 50MM, 14 X 3.8MM KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 50 mm
Artículo MI #11163808
No. Fabricante 3030 X 50MM, 14 X 3.8MM KW
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
Precio353.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
119896 3030 X 50MM, 14 X 3.8MM KW
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno