Motion
1261733 POLEAS QD PERSONALIZADAS (10-8V53.0SOF0.

DODGE
1261733 CUSTOM QD SHEAVE (10-8V53.0SOF0.

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 10 , Tamaño de orificio requerido del casquillo, 53.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo Serie requerido del casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #11163872
No. Fabricante 1261733 CUSTOM QD SHEAVE (10-8V53.0SOF0.
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1261733 CUSTOM QD SHEAVE (10-8V53.0SOF0.

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 10 , Tamaño de orificio requerido del casquillo, 53.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo Serie requerido del casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #11163872
No. Fabricante 1261733 CUSTOM QD SHEAVE (10-8V53.0SOF0.
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    53.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    Buje necesario
  • Número de catálogo del fabricante
    1261733
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
1261733 POLEAS QD PERSONALIZADAS (10-8V53.0SOF0.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno