Motion
P2B-S2-200RE-DRY

DODGE
P2B-S2-200RE-DRY

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - 2 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11164085
No. Fabricante P2B-S2-200RE-DRY
Precio803.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-S2-200RE-DRY

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - 2 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11164085
No. Fabricante P2B-S2-200RE-DRY
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
Precio803.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.8400 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200,LD-30

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    22000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    24000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
138772 P2B-S2-200RE-DRY