Motion
SFCN-IP-215R-MOD

DODGE
SFCN-IP-215R-MOD

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero
Artículo MI #11164143
No. Fabricante SFCN-IP-215R-MOD
Precio2,999.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SFCN-IP-215R-MOD

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero
Artículo MI #11164143
No. Fabricante SFCN-IP-215R-MOD
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
Precio2,999.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Descripción
    141940 SFCN-IP-215R-MOD
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El SFCN-IP-215R-MOD es una unidad esférica de rodamiento de rodillos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 2-15/16 in, rodamiento sin expansión (fijo) y 7.5000 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de acero con un montaje de brida piloto de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo montado en el adaptador y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie SFCN-IP. La unidad pesa 20.000 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    141940
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Serie
    SFCN-IP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
141940 SFCN-IP-215R-MOD