Motion
F4S-IP-055MLE-HT

DODGE
F4S-IP-055MLE-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Orificio de 55 mm, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11164145
No. Fabricante F4S-IP-055MLE-HT
Precio1,152.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4S-IP-055MLE-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Orificio de 55 mm, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11164145
No. Fabricante F4S-IP-055MLE-HT
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
Precio1,152.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Peso
    9.270 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Descripción
    141948 F4S-IP-055MLE-HT
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El F4S-IP-055MLE-HT es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de 4 pernos con un diámetro de orificio de 55 mm, cojinete flotante. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador, sello laberíntico y es adecuado para aplicaciones de alta temperatura en la serie F4S-IP . La unidad pesa 9.270 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    141948
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    F4S-IP
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
141948 F4S-IP-055MLE-HT