Motion
17S60LRNL

DODGE
17S60LRNL

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 1.7500 in, entrada independiente, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida doble
Artículo MI #11164319
No. Fabricante 17S60LRNL
Precio1,706.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17S60LRNL

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 1.7500 in, entrada independiente, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida doble
Artículo MI #11164319
No. Fabricante 17S60LRNL
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
Precio1,706.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Longitud
    4.1900 pulg., 106.42 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    17
  • Par de salida máximo
    692 pulg./lb;78.185 nm
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf;5293.384 N
  • Relación
    60:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.6250 pulg., salida 0.8750 pulg., 15.87 mm, 22.22 mm
  • Longitud del eje
    Entrada 1.1500 pulg.;29.21 mm;Salida 1.7400 pulg.;44.19 mm
  • Peso
    26 lb
  • Ancho
    2.7500 pulg., 69.85 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 0.5100 hp, salida 0.3200 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 0.5100 hp, salida 0.3200 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG;Temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    17S60LRNL
  • Potencia de entrada máxima
    0.5100 CV
  • Salida
    0.3200 CV;0.239 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada separada;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.3000 CV;0.969 kW
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    692 pulg-lbs;78.185 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
17S60LRNL 17S60LR TIGEAR-2 - NO