Motion
242106

DODGE
242106

REDUCTOR DE VELOCIDAD 242106 25-1 DODGE TXT225
Artículo MI #11165267
No. Fabricante 242106
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
242106

REDUCTOR DE VELOCIDAD 242106 25-1 DODGE TXT225
Artículo MI #11165267
No. Fabricante 242106
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Tamaño de la caja
    2
  • Relación nominal
    9 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA2115H09MS X 55 MM STR BORE ROJO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    1821 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Clasificación de potencia térmica
    14 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD 242106 25-1 DODGE TXT225

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos