Motion
HXT409CT

DODGE
HXT409CT

Reductor de velocidad de montaje en eje - 9:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11165299
No. Fabricante HXT409CT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HXT409CT

Reductor de velocidad de montaje en eje - 9:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11165299
No. Fabricante HXT409CT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Tamaño de la caja
    3
  • Relación nominal
    9:1

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Motor hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    244691
  • Velocidad máxima
    1996 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Clasificación de potencia térmica
    13 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
244691 HXT409CT, ARBUSTO CÓNICO CTV ROJOCR (SP