Motion
246069

DODGE
246069

246069 VELOCIDAD ROJO 5.67-1 DODGE TXT605
Artículo MI #11165311
No. Fabricante 246069
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
246069

246069 VELOCIDAD ROJO 5.67-1 DODGE TXT605
Artículo MI #11165311
No. Fabricante 246069
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Tamaño de la caja
    3
  • Relación nominal
    9 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA3203H09MS X 65 MM STR BORE ROJO
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    1847 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Clasificación de potencia térmica
    11 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
246069 VELOCIDAD ROJO 5.67-1 DODGE TXT605
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"