Motion
CASQUILLO 3525 X 40MM-KW

DODGE
3525 X 40MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 40 mm
Artículo MI #11166492
No. Fabricante 3525 X 40MM-KW BUSHING
Precio252.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3525 X 40MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 40 mm
Artículo MI #11166492
No. Fabricante 3525 X 40MM-KW BUSHING
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
Precio252.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 100020 3525 X 40MM-KW
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"