Motion
2BK113 X 1-11/16 HOJA

DODGE
2BK113 X 1-11/16 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-11/16 in, D.E. 11.0000 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #11168722
No. Fabricante 2BK113 X 1-11/16 SHEAVE
Precio310.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2BK113 X 1-11/16 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-11/16 in, D.E. 11.0000 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #11168722
No. Fabricante 2BK113 X 1-11/16 SHEAVE
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
Precio310.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2MB110X1-11/16 2BK113 X 1-11/16 HOJA
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
Los clientes también compraron