Motion
2BK70 X 38MM HOJA

DODGE
2BK70 X 38MM SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio de 38 mm, 6.7500 pulg. D.E., orificio acabado, Casquillo de serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #11168730
No. Fabricante 2BK70 X 38MM SHEAVE
Precio214.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2BK70 X 38MM SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio de 38 mm, 6.7500 pulg. D.E., orificio acabado, Casquillo de serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #11168730
No. Fabricante 2BK70 X 38MM SHEAVE
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
Precio214.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    6.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2MB68X38MM 2BK70 X 38MM HOJA
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
Los clientes también compraron