Motion
30A40H14BD111

DODGE
30A40H14BD111

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, 140TC fotogramas
Artículo MI #11168755
No. Fabricante 30A40H14BD111
Price$4,600.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30A40H14BD111

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, 140TC fotogramas
Artículo MI #11168755
No. Fabricante 30A40H14BD111
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
Price$4,600.07/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    Salida 1.688 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.76 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Longitud
    7.0000 pulg., 177.80 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    30
  • Par de salida máximo
    2884 pulg./lb;325.848 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    22 : 1
  • Carga colgada
    2300 lbf
  • Relación
    40:1
  • Peso
    91 lb, 41.277 kg
  • Ancho
    4.0000 pulg., 101.60 mm

Details

  • Detalles adicionales
    TA4207H22 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 2.6000 hp, salida 2.0000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.61 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    30A40H14BD111
  • Potencia de entrada máxima
    2.600 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece;salida de hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.87 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2324 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476237820

Descripción general

Descripción del fabricante
30A40H14BD111 REDUCTOR TIGEAR-2 1-11/16"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron