Motion
35Q30H56HD

DODGE
35Q30H56HD

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 3.5000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, 56C bastidores
Artículo MI #11169025
No. Fabricante 35Q30H56HD
Precio5,405.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
35Q30H56HD

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 3.5000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, 56C bastidores
Artículo MI #11169025
No. Fabricante 35Q30H56HD
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
Precio5,405.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg., 49.21 mm
  • Longitud del orificio
    8.7400 pulg.;221.99 mm
  • Tamaño de la caja
    6
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    35
  • Par de salida máximo
    4485 pulg./lb;506.737 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Carga colgada
    2760 lbf;12277.092 N
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    1.9375 pulg., 49.21 mm
  • Peso
    100 lb, 45.359 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA6307H40MS X 100 MM STR ROJO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 5.0500 hp, salida 4.1500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 5.0500 hp, salida 4.1500 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    35Q30H56HD
  • Potencia de entrada máxima
    5.050 CV
  • Salida
    4.150 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Acolchado de entrada; orificio hueco de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4485 pulg-lbs;506.737 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
35Q30H56HD 35Q30H56 T2 ROJO CON SALIDA HD