Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja7
- Distancia al centro3.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante38
- Par de salida máximo4845 pulg./lb;547.411 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal25 : 1
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Carga colgada2760 lbf;12277.092 N
- Relación15:1
- Diámetro del eje1.6250 pulg., 41.27 mm
- Longitud del ejeSalida 4.2000 pulg.
- Peso111 lb, 50.349 kg
Detalles
- Detalles adicionalesTA7315H25M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEstándar
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 10.0200 hp, salida 8.9700 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalEntrada 10.0200 hp, salida 8.9700 hp
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Número de catálogo del fabricante38Q15L18
- Potencia de entrada máxima10.020 CV
- Salida8.970 CV
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida12277.092 N, 2760 lbf
- Tipo de pinturaEstándar
- Compatibilidad del productoMotor NEMA; bastidor 180TC
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- SerieTigear-2
- EstiloAcolchado de entrada; Eje sólido de salida
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica17 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)4845 pulg-lbs;547.411 Nm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.