Especificaciones
Dimensiones
- Desalineaciรณn angular1 ยฐ
- Desalineaciรณn axial0.092 pulg.
- Agujero Diรกmetro19 mm reales
- Longitud del orificio1.34 pulg.
- Tamaรฑo del acoplamiento5
- Brida Diรกmetro3.2500 pulg.
- Diรกmetro exterior3.25 pulg.
- Desalineaciรณn paralela0.015 pulg.
Detalles
- Estรกndar de tolerancia de orificioPersonalizado
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Componente de acoplamientoBrida
- Estilo de acoplamientoManguito
- Tipo de acoplamientoElastomรฉrico
- Material de la bridaHierro fundido
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.38 CV
- LubricaciรณnNinguna
- Nรบmero de catรกlogo del fabricante393448
- Velocidad mรกxima7600 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieD-Flexยฎ
- Fijaciรณn del ejeAburrido al tamaรฑo
- Espaciado del ejeCerrar acoplado
- Clasificaciรณn de par (pulg.-lb)240 pulg-lb
- UPC_NO782476359089
Descripciรณn general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentaciรณn y catรกlogos
Capacidades del taller de conversiรณnNuestras tiendas de conversiรณn se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sรณlida tradiciรณn de innovaciรณn, profundamente arraigada en su ADN. La combinaciรณn de su experiencia en ingenierรญa con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener informaciรณn potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisiรณn de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analรญticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisiรณn remota, notificaciones integradas e informaciรณn basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificaciรณn del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora soluciรณn de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisiรณn completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece informaciรณn crรญtica para maximizar la vida รบtil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Mรกs recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difรญciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisiรณn de potencia, manipulaciรณn de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros elรฉctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un lรญder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cรณmo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.