Motion
397070 MTO 16-5V14.0-M HOJA DI

DODGE
397070 MTO 16-5V14.0-M DI SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 16 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #11169586
No. Fabricante 397070 MTO 16-5V14.0-M DI SHEAVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
397070 MTO 16-5V14.0-M DI SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 16 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #11169586
No. Fabricante 397070 MTO 16-5V14.0-M DI SHEAVE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    14.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Número de catálogo del fabricante
    397070
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    16
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
397070 MTO 16-5V14.0-M HOJA DI
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"