Motion
BRG22217E1AK.M.C3 (SOLO FAG)

Dodge
BRG22217E1AK.M.C3 (FAG ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11169948
No. Fabricante BRG22217E1AK.M.C3 (FAG ONLY)
Precio961.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG22217E1AK.M.C3 (FAG ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11169948
No. Fabricante BRG22217E1AK.M.C3 (FAG ONLY)
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
Precio961.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    68000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    421380
  • Material
    421380
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    73500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475747160

Descripción general

Descripción del fabricante
421380 BRG22217E1AK.M.C3 (SOLO FAG)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos