Motion
BRG23218EAS.M

Dodge
BRG23218EAS.M

Cojinete de rodillo esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 2.0625 pulg. de ancho, orificio recto, abierto
Artículo MI #11169950
No. Fabricante BRG23218EAS.M
Precio5,041.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG23218EAS.M

Cojinete de rodillo esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 2.0625 pulg. de ancho, orificio recto, abierto
Artículo MI #11169950
No. Fabricante BRG23218EAS.M
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
Precio5,041.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    2.0625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    421396
  • Material
    421396
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475900503

Descripción general

Descripción del fabricante
421396 BRG23218EAS.M