Motion
BRG2222K.C3 DOS CAMAS-RUEDAS-BB

Dodge
BRG2222K.C3 DBL ROW BB

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 110 mm ID, 200 mm OD, 53 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #11169951
No. Fabricante BRG2222K.C3 DBL ROW BB
Precio4,653.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG2222K.C3 DBL ROW BB

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 110 mm ID, 200 mm OD, 53 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #11169951
No. Fabricante BRG2222K.C3 DBL ROW BB
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
Precio4,653.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    53 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    421399 BRG2222K.C3 DOS CAMAS-RUEDAS-BB
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    BRG 2222K.C3 El cojinete de bolas de alineación automática incluye un 1:12 orificio cónico de 110 mm, cierre abierto, 200 mm de diámetro exterior, 53 mm de ancho; uso industrial pesado.
  • Número de catálogo del fabricante
    421399
  • Número de Upc del fabricante
    782475775972
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    782475775972

Descripción general

Descripción del fabricante
421399 BRG2222K.C3 DOS CAMAS-RUEDAS-BB