Motion
BRG23248K.C3

Dodge
BRG23248K.C3

Cojinete de rodillos esféricos - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #11169998
No. Fabricante BRG23248K.C3
Precio19,972.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG23248K.C3

Cojinete de rodillos esféricos - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #11169998
No. Fabricante BRG23248K.C3
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
Su precio$19,972.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    160 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    560000 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    422511
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    422511
  • Velocidad máxima
    700 rpm
  • Folleto del producto
  • Folleto del producto 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475627813

Descripción general

Descripción del fabricante
422511 BRG23248K.C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos