Motion
MTO 8/8V24.75 DI B-O SHV DYN BAL

DODGE
MTO 8/8V24.75 DI B-O SHV DYN BAL

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 24.7500 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie B, Material de hierro fundido
Artículo MI #11170032
No. Fabricante MTO 8/8V24.75 DI B-O SHV DYN BAL
Precio17,267.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTO 8/8V24.75 DI B-O SHV DYN BAL

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 24.7500 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie B, Material de hierro fundido
Artículo MI #11170032
No. Fabricante MTO 8/8V24.75 DI B-O SHV DYN BAL
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
Precio17,267.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    24.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    B
  • Número de catálogo del fabricante
    423419
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
423419 MTO 8/8V24.75 DI B-O SHV DYN BAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno