Motion
MTO 6/8V13.2-MS DI SHV

DODGE
MTO 6/8V13.2-MS DI SHV

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 13.2000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie MS, Material de hierro fundido
Artículo MI #11170061
No. Fabricante MTO 6/8V13.2-MS DI SHV
Precio7,204.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTO 6/8V13.2-MS DI SHV

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 13.2000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie MS, Material de hierro fundido
Artículo MI #11170061
No. Fabricante MTO 6/8V13.2-MS DI SHV
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
Precio7,204.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    13.2000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    EM
  • Número de catálogo del fabricante
    424630
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
424630 MTO 6/8V13.2-MS DI SHV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos