Motion
424986 MTO 8B5.6X1-9/16 STL SHV INT-FIT

DODGE
424986 MTO 8B5.6X1-9/16 STL SHV INT-FIT

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 8 , Tamaño de orificio 1-9/16 in, D.E. 5.6000 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de acero
Artículo MI #11170103
No. Fabricante 424986 MTO 8B5.6X1-9/16 STL SHV INT-FIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
424986 MTO 8B5.6X1-9/16 STL SHV INT-FIT

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 8 , Tamaño de orificio 1-9/16 in, D.E. 5.6000 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de acero
Artículo MI #11170103
No. Fabricante 424986 MTO 8B5.6X1-9/16 STL SHV INT-FIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-9/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.6000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de catálogo del fabricante
    424986
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
424986 MTO 8B5.6X1-9/16 STL SHV INT-FIT