Motion
P4B-BZR-307 MOD

Dodge
P4B-BZR-307 MOD

4 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11171056
No. Fabricante P4B-BZR-307 MOD
Precio8,385.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-BZR-307 MOD

4 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11171056
No. Fabricante P4B-BZR-307 MOD
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
Precio8,385.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.0630 a 10.9380 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    7 pulgadas
  • Tamaño del marco de captación
    LD-40, TS-300

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Bronce
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo
  • UPC_NO
    782475127610

Descripción general

Descripción del fabricante
434630 P4B-BZR-307 MOD