Motion
G100HRS3-16 BS

Dodge
G100HRS3-16 BS

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - 16:1 Relación
Artículo MI #11171261
No. Fabricante G100HRS3-16 BS
Precio46,958.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
G100HRS3-16 BS

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - 16:1 Relación
Artículo MI #11171261
No. Fabricante G100HRS3-16 BS
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
Precio46,958.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    7
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Relación
    16:1
  • Peso
    1255 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA7315H25MS X 120 MM STR ROJO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Clasificación de potencia térmica
    17 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
448947LCW MAGNAGEAR G100HRS3-16 BS