Motion
KIT DE CASQUILLOS MAGNAGEAR DE G390 7.00"

Dodge
MAGNAGEAR G390 7.00" BUSHING KIT

KIT DE CASQUILLOS MAGNAGEAR DE G390 7.00"
Artículo MI #11171444
No. Fabricante MAGNAGEAR G390 7.00" BUSHING KIT
Precio4,506.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MAGNAGEAR G390 7.00" BUSHING KIT

KIT DE CASQUILLOS MAGNAGEAR DE G390 7.00"
Artículo MI #11171444
No. Fabricante MAGNAGEAR G390 7.00" BUSHING KIT
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
Precio4,506.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    608
  • Tamaño de la caja
    12
  • Relación nominal
    40 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA12608H40MS X 190MM STR BR ROJO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    1909 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Tipo de producto
    Kits de reconstrucción y piezas de repuesto del reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia térmica
    11 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE CASQUILLOS MAGNAGEAR 454130 DE G390 7.00"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos