Motion
MTO 4A/B8.21-SK SHV

Dodge
MTO 4A/B8.21-SK SHV

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.2100 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #11171628
No. Fabricante MTO 4A/B8.21-SK SHV
Precio4,585.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTO 4A/B8.21-SK SHV

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.2100 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #11171628
No. Fabricante MTO 4A/B8.21-SK SHV
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
Precio4,585.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    8.2100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de catálogo del fabricante
    455028
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
455028 MTO 4A/B8.21-SK SHV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos