Motion
MTO 8/8V13.2-MS HOJA DI

Dodge
MTO 8/8V13.2-MS DI SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 13.2000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie MS, Material de hierro dúctil
Artículo MI #11171629
No. Fabricante MTO 8/8V13.2-MS DI SHEAVE
Precio8,105.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTO 8/8V13.2-MS DI SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 13.2000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie MS, Material de hierro dúctil
Artículo MI #11171629
No. Fabricante MTO 8/8V13.2-MS DI SHEAVE
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
Precio8,105.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    13.2000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    EM
  • Número de catálogo del fabricante
    456086
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
456086 M A 8/8V13,2 MS DI POLEA