Motion
47Q05L14 REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
47Q05L14 TIGEAR-2 REDUCER

47Q05L14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #11171687
No. Fabricante 47Q05L14 TIGEAR-2 REDUCER
Precio9,945.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
47Q05L14 TIGEAR-2 REDUCER

47Q05L14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #11171687
No. Fabricante 47Q05L14 TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio9,945.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.75 pulg.
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    5100 lbf
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Salida 2 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 4.01 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA12608H25MS X 190MM STR BR ROJO
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 26.84 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    30.440 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    29.12 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 4832 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475755523

Descripción general

Descripción del fabricante
47Q05L14 47Q05L14 REDUCTOR TIGEAR-2