Motion
BRG-23040EASK.M.C3

DODGE
BRG-23040EASK.M.C3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 82 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11172375
No. Fabricante BRG-23040EASK.M.C3
Precio4,588.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG-23040EASK.M.C3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 82 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11172375
No. Fabricante BRG-23040EASK.M.C3
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
Precio4,588.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    82 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    MX
  • Número de catálogo del fabricante
    703694
  • Material
    703694
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476262570

Descripción general

Descripción del fabricante
703694 BRG-23040EASK.M.C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron