Motion
BRG23148K.C3

DODGE
BRG23148K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11172382
No. Fabricante BRG23148K.C3
Precio10,740.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG23148K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11172382
No. Fabricante BRG23148K.C3
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
Precio10,740.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    128 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    703873
  • Material
    703873
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476310905

Descripción general

Descripción del fabricante
703873 BRG23148K.C3
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
Los clientes también compraron