Motion
TA0107L09M

DODGE
TA0107L09M

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 107, reducción doble, 9:1 relación, tamaño del eje de entrada de 25 mm, tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #11177778
No. Fabricante TA0107L09M
Precio3,588.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA0107L09M

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 107, reducción doble, 9:1 relación, tamaño del eje de entrada de 25 mm, tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #11177778
No. Fabricante TA0107L09M
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
Precio3,588.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Longitud del orificio
    Salida 173 milímetros
  • Tamaño de la caja
    0
  • Diámetro del eje de entrada
    25 mm
  • Tamaño de entrada
    25 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107
  • Relación nominal
    9:1
  • Relación
    9:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 25 milímetros
  • Longitud del eje
    Entrada 93 milímetros
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 132 mm
  • Peso
    44 lb, 19.958 kg

Detalles

  • Relación real
    9
  • Detalles adicionales
    Reductor de casquillo cónico métrico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    900008
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Brazo de torsión II
  • Profundidad neta del producto
    246 milímetros
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA0107
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de potencia térmica
    4.090 CV
  • UPC_NO
    782475832361

Descripción general

Descripción del fabricante
TA0107L09M CONO MÉTRICO ROJO 900008