Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma107
- Longitud del orificioSalida 173 milímetros
- Tamaño de la caja10
- Diámetro del eje de entrada25 mm
- Tamaño de entrada25 mm
- Tamaño del reductor del fabricante107
- Relación nominal5:1
- Relación5:1
- Diámetro del ejeEntrada 25 milímetros
- Longitud del ejeEntrada 93 milímetros
- Diámetro de la poleaMínimo 234 mm
- Peso44 lb, 19.958 kg
Detalles
- Relación real5.2
- Detalles adicionalesBuje necesario
- Estuche incluidoSí
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAccionamiento por correa
- Tipo de entradaAccionamiento por correa
- Número de catálogo del fabricante900009
- Velocidad máximaEntrada 2080 revoluciones por minuto
- SalidaOrificio hueco; Transportador de tornillo
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- Compatibilidad del productoBrazo de torsión II
- Profundidad neta del producto246 milímetros
- ReducciónIndividual
- Tipo de reducciónIndividual
- Compatible con transportador de tornillosSí
- Tipo de selladoDos piezas
- SerieTA0107
- Clasificación de potencia térmica19.860 CV
- UPC_NO782475831715
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.