Motion
TA2115H22 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

DODGE
TA2115H22 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 22:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11177853
No. Fabricante TA2115H22 TA TAPER BUSH REDUCER
Precio5,275.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA2115H22 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 22:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11177853
No. Fabricante TA2115H22 TA TAPER BUSH REDUCER
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
Precio5,275.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Longitud del orificio
    Salida 7.81 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    2
  • Diámetro del eje de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Relación nominal
    22:1
  • Relación
    22:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.125 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 3.94 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 3.1 pulg.

Detalles

  • Relación real
    21.65
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    902015
  • Velocidad máxima
    Entrada 1948 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    10.92 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA2
  • Clasificación de potencia térmica
    14.450 CV
  • UPC_NO
    782475213320

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICO TA2115H22 TA 902015
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"