Motion
TA4207H22 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

DODGE
TA4207H22 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 22:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11177927
No. Fabricante TA4207H22 TA TAPER BUSH REDUCER
Precio8,690.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA4207H22 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 22:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11177927
No. Fabricante TA4207H22 TA TAPER BUSH REDUCER
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
Precio8,690.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Longitud del orificio
    Salida 8.94 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    4
  • Tamaño de entrada
    1.4375 pulg.
  • Relación nominal
    22:1
  • Relación
    22:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.4375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 5.02 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 5.1 pulg.

Detalles

  • Relación real
    21.82
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    904015
  • Velocidad máxima
    Entrada 1964 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    13 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA4
  • Clasificación de potencia térmica
    6.490 CV
  • UPC_NO
    782475213351

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICO TA4207H22 TA 904015
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"