Motion
TA7315H40M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO

DODGE
TA7315H40M METRIC TAPER BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 40:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 60 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11178047
No. Fabricante TA7315H40M METRIC TAPER BUSH RED
Precio29,595.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA7315H40M METRIC TAPER BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 40:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 60 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11178047
No. Fabricante TA7315H40M METRIC TAPER BUSH RED
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
Precio29,595.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    Salida 301 milímetros
  • Tamaño de la caja
    7
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    60 mm
  • Tamaño de entrada
    60 mm
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 60 milímetros
  • Longitud del eje
    Entrada 165 milímetros
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 157 mm

Detalles

  • Relación real
    39.66
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    907005
  • Potencia de entrada máxima
    2.650 CV
  • Velocidad máxima
    Entrada 1983 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    437 milímetros
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA7
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    19.860 CV
  • UPC_NO
    782475632411

Descripción general

Descripción del fabricante
TA7315H40M CONO MÉTRICO ROJO 907005