Motion
TA9415H15M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO

DODGE
TA9415H15M METRIC TAPER BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 60 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11178117
No. Fabricante TA9415H15M METRIC TAPER BUSH RED
Precio86,681.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA9415H15M METRIC TAPER BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 60 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11178117
No. Fabricante TA9415H15M METRIC TAPER BUSH RED
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
Precio86,681.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    415
  • Longitud del orificio
    Salida 349 milímetros
  • Tamaño de la caja
    9
  • Diámetro del eje de entrada
    60 mm
  • Tamaño de entrada
    60 mm
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 60 milímetros
  • Longitud del eje
    Entrada 216 milímetros
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 274 mm

Detalles

  • Relación real
    15.1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    909007
  • Potencia de entrada máxima
    6.020 CV
  • Velocidad máxima
    Entrada 1812 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    551 milímetros
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA9
  • Clasificación de potencia térmica
    12.680 CV
  • UPC_NO
    782475215317

Descripción general

Descripción del fabricante
TA9415H15M CONO MÉTRICO ROJO 909007
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"