Motion
9603037 MTO POLEA DE CORREA EN V 6 RANURA Y 5V

DODGE
9603037 MTO V-BELT SHEAVE 6 GROOVE & 5V

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, Casquillo QD, Casquillo Serie requerido de casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #11178199
No. Fabricante 9603037 MTO V-BELT SHEAVE 6 GROOVE & 5V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
9603037 MTO V-BELT SHEAVE 6 GROOVE & 5V

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, Casquillo QD, Casquillo Serie requerido de casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #11178199
No. Fabricante 9603037 MTO V-BELT SHEAVE 6 GROOVE & 5V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    Buje necesario
  • Número de catálogo del fabricante
    9603037
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
9603037 MTO POLEA DE CORREA EN V 6 RANURA Y 5V
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"