Motion
TXT325CS

DODGE
TXT325CS

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11178247
No. Fabricante TXT325CS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT325CS

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11178247
No. Fabricante TXT325CS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    25:1

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Número de catálogo del fabricante
    964294
  • Potencia de entrada máxima
    7.040 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
964294 TXT325CS REDUCER W/ MOD O/P HUB