Motion
965640

DODGE
965640

965640 TA6307H25 TA CONO MOD ROJO
Artículo MI #11178279
No. Fabricante 965640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
965640

965640 TA6307H25 TA CONO MOD ROJO
Artículo MI #11178279
No. Fabricante 965640
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    30Q30H14 T2 CON SELLOS DE ENTRADA DE CABEZA Y BAJA TEMPERATURA L
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Potencia de entrada máxima
    3.350 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
965640 TA6307H25 TA CONO MOD ROJO