Motion
AK34 X 28MM HOJA

DODGE
AK34 X 28MM SHEAVE

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio de 28 mm, diámetro exterior de 3.4500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #11178729
No. Fabricante AK34 X 28MM SHEAVE
Precio208.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
AK34 X 28MM SHEAVE

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio de 28 mm, diámetro exterior de 3.4500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #11178729
No. Fabricante AK34 X 28MM SHEAVE
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
Precio208.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.4500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
MA35X28MM AK34 X 28MM HOJA
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
Los clientes también compraron