Motion
HMK1020V1

NTN
HMK1020V1

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #11180286
No. Fabricante HMK1020V1
Precio10.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK1020V1

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #11180286
No. Fabricante HMK1020V1
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
Precio10.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    17 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK1020V1 ofrece un diámetro de orificio de 10 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 17 mm, ancho total de 20 mm y peso de 0.033 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359474695
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359474695

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK1020V1 COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good