Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño hexagonal19.05 mm / 0.75 pulg.
- Longitud36.322 mm / 1.43 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 23/8-18
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .