Motion
13009

Weiler
13009

Cepillo para copas de alambre de nudo de fila única de 2-3/4", 0,014" Relleno de acero inoxidable, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #11196847
No. Fabricante 13009
Precio52.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13009

Cepillo para copas de alambre de nudo de fila única de 2-3/4", 0,014" Relleno de acero inoxidable, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #11196847
No. Fabricante 13009
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
Precio52.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    012382130091

Descripción general

Descripción del fabricante
COPA DE ALAMBRE DE NUDO DE UNA HILERA DE 13009 2-3/4" BR
  • Proporciona un cepillado muy agresivo al tiempo que mantiene cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas

You May Also Like