Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro5/8 pulg.
- Ancho de rueda5/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 30713 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 80 , con un diámetro de rueda de 5/8 in, un ancho de rueda de 5/8 in y una velocidad máxima de 30,000 rpm, ideal para la mezcla y la preparación de superficies.
- Número de Upc del fabricante012382307134
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO012382307134
Descripción general
Descripción del fabricante
REVESTIMIENTO WOLVERINE 30713 5/8" X 5/8" X 80AO
- Proporcione un corte rápido a un precio asequible
- Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
- Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad